画像準備中

SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20 車輪径(Φmm)125 ストッパーなし 注文コード46008742 品番SJT-125GU M20×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,905
この商品はねじ径・車輪径・ストッパーなど37種類から選べます 他の種類を見る

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)120 ねじ径M20 軸長(mm)40 取付高(mm)166 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) 長さ(mm)40 形状自在 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)30 ピッチ/山(mm)2.5 ベアリングダブルベアリング ストッパーなし 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)95 自重(g)870 キャスタータイプねじ込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46008742 SJT-125GU M20×40 02541856 SJT-125GU M20×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする