ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16
車輪径(Φmm)
125
ストッパー
ダブルストッパー付
注文コード
46008812
品番
SJT-125WPSW M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,855
この商品は
ねじ径・車輪径・ストッパー
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
ねじ径
M16
軸長(mm)
40
取付高(mm)
166
材質(車輪)
ゴム
長さ(mm)
40
形状
自在
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
23
ピッチ/山(mm)
2
ベアリング
ダブルベアリング
ストッパー
ダブルストッパー付
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
114
自重(g)
1165
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター