SJ-100NR SJ型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008882 SJ-100NR SJ型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008882 SJ-100NR SJ型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008882

SJ型キャスター(自在車・プレート式)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46008882 品番 SJ-100NR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 形状自在 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ベアリングダブルベアリング ストッパーなし 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68) 自重(g)915 キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする