画像準備中

SJ型キャスター(自在車・プレート式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(車輪)ゴム ストッパー回転ストッパー付 注文コード46008907 品番SJ-100WPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,385
この商品は材質・ストッパーなど6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)132 材質(車輪)ゴム 形状自在 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ベアリングダブルベアリング ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)86 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68) 自重(g)1005 キャスタータイププレート式自在車キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46008907 SJ-100WPS 39560254 SJ-100WPS プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする