ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
SJ型キャスター(自在車・プレート式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(車輪)
ゴム
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46008916
品番
SJ-125WPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
材質・ストッパー
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ゴム
形状
自在
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ベアリング
ダブルベアリング
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
97
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
自重(g)
1230
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46008916
SJ-125WPS
39560281
SJ-125WPS
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です