ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
SK型キャスター(固定車・プレート式)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46008925
品番
SK-100NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
110×75
取付ピッチ(mm)
110×75
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロン(B入)
形状
固定
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
110×75
ストッパー
なし
取付高H(mm)
132
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
90×50(80×45)
自重(g)
685
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
関連資料:
(0.03MB)