ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
SR型キャスター(固定・プレート式)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
注文コード
46008986
品番
SR-75NRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
形状
固定
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
270
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
関連資料:
(0.07MB)