※ST-75RH,UHF1/2×25
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12×1.75
車輪径(Φmm)
100
ストッパー
なし
注文コード
46009083
品番
ST-100NRB M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径・ストッパー
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
形状
自在
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
ベアリング
ダブルベアリング
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
555
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.07MB)