ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
SUS-HR型 固定車 プレート式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46010815
品番
SUS-HR-50GNB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
80×50
取付ピッチ(mm)
66×36
取付高(mm)
68
材質(車輪)
強化ナイロン
形状
固定
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
28
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
66×36
取付座A×B(mm)
80×50
ストッパー
なし
取付高H(mm)
68
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
175
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
関連資料:
(0.03MB)