ポルテシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 取付高H(mm)186〜159 注文コード46010903 品番NPR-125SUE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は車輪径・取付高Hなど12種類から選べます 他の種類を見る

精密機器、部品の運搬に適した緩衝器付きキャスターです。内蔵されたショックアブソーバーが走行時の衝撃、振動を吸収すると共に騒音の発生を防止します。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)10 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)186〜159 材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 形状固定車 プレート式 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付高H(mm)186〜159 偏芯E(mm)41〜67 車輪径D(Φmm)125 特性静音、静電気防止、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする