ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
固定キャスター ナイロンホイルゴム
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46011131
品番
SUS-NRK2-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
関連資料:
(0.03MB)