ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム車
注文コード
46011183
品番
ETF-125RHS Φ19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
50
取付高(mm)
A=152、B=154
材質(車輪)
ゴム車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
A=152、B=154
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
36
旋回半径R(mm)
99
パイプ径d(Φmm)
19
車輪径D(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
関連資料:
(0.43MB)