車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)160
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)102×102
取付高(mm)170
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
車輪幅(mm)40
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)170
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)108
車輪径D(Φmm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター