UHG-65MCE 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性) ユーエイキャスター 46011262 UHG-65MCE 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性) ユーエイキャスター 46011262 UHG-65MCE 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性) ユーエイキャスター 46011262

低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46011262 品番 UHG-65MCE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)600 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)78×78 取付高(mm)97 材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性) 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)48 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 取付高H(mm)97 偏芯E(mm)14 旋回半径R(mm)54 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする