ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ウレタン
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
注文コード
46011287
品番
ETF-100UHF Φ19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ねじ径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
A=126、B=128
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
ストッパー
なし
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
パイプ径d(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
関連資料:
(0.05MB)