ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ウレタン
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
ねじ径
W3/8
注文コード
46011393
品番
LT-75UR W3/8×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ねじ径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
45
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)
21
長さ(mm)
14
金具仕上
三価ユニクロ
ねじ径
W3/8
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.07MB)