ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ウレタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
46011411
品番
LTF-65UR Φ18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥790
この商品は
車輪径・材質・ねじ径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
35
取付高(mm)
A=85、B=87
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
14
車輪
ナイロンホイルウレタン車
ストッパー
なし
軸長L(mm)
38
偏芯E(mm)
23
旋回半径R(mm)
56
パイプ径d(Φmm)
18
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46011411
LTF-65UR Φ18
02539537
LTF-65UR Φ18
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター
1個
¥
699
税込
¥
769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です