画像準備中

自在キャスター ウレタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード46011454 品番LTF-75UR Φ22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥835
この商品は車輪径・材質・ねじ径など28種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)45 取付高(mm)A=95、B=97 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 車輪ナイロンホイルウレタン車 ストッパーなし 軸長L(mm)38 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)65 パイプ径d(Φmm)22 キャスタータイプ差し込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46011454 LTF-75UR Φ22 02539792 LTF-75UR Φ22 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター 1個 789 税込868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする