ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
ねじ径
M12
注文コード
46011524
品番
SUS-ST-65UR M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ねじ径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
89
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)
25
長さ(mm)
35
金具仕上
ステンレス
ねじ径
M12
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.05MB)