SUS-ST-65UR M16×40 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター 46011533 SUS-ST-65UR M16×40 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター 46011533 SUS-ST-65UR M16×40 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター 46011533

自在キャスター ウレタン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 ねじ径M16 注文コード46011533 品番SUS-ST-65UR M16×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は車輪径・材質・ねじ径など28種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)60 取付高(mm)89 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 車輪幅(mm)25 長さ(mm)40 金具仕上ステンレス ねじ径M16 ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする