ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ウレタンストッパーツキ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
ねじ径
W3/8
注文コード
46011576
品番
LT-65URS W3/8×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
ねじ径
W3/8
偏芯E(mm)
23
長さ(mm)
14
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
旋回半径R(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.07MB)