ユーエイキャスター
自在キャスター ウレタンストッパー付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
注文コード
46011646
品番
LT-65URS M12×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)
21
長さ(mm)
14
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
23
旋回半径R(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.07MB)