※HG-65PB
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター キョウカナイロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46011752
品番
HG-50GNB(P54×36)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
70×54
取付ピッチ(mm)
54×36
取付高(mm)
68
材質(車輪)
強化ナイロン車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
54×36
取付座A×B(mm)
70×54
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
25
旋回半径R(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.08MB)