SA-100WS-P 自在キャスター ゴム アングルストッパー付 ユーエイキャスター 46011901 SA-100WS-P 自在キャスター ゴム アングルストッパー付 ユーエイキャスター 46011901 SA-100WS-P 自在キャスター ゴム アングルストッパー付 ユーエイキャスター 46011901

自在キャスター ゴム アングルストッパー付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46011901 品番SA-100WS-P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
車輪径(Φmm)100 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)90 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)86 車輪鋼板ホイルゴム車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする