ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ゴムストッパー付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46011953
品番
LT-50RS W3/8×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付高(mm)
68
車輪幅(mm)
20
長さ(mm)
14
金具仕上
三価ユニクロ
車輪
ゴム車
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
68
ねじT
W3/8
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
49
車輪径D(Φmm)
50
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46011953
LT-50RS W3/8×14
02538636
LT-50RS W3/8×14
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
399
税込
¥
439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です