※使用車輪は右のナイロン車です
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
自在キャスター ナイロン ETF型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46012023
品番
ETF-100N Φ19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
19×60
取付高(mm)
A=126、B=128
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
差し込み式(ゴムパイプ仕様)、ダブルベアリング
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)