ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
自在キャスター ナイロン LT型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
長さ(mm)
14
ねじT
UNF1/2
注文コード
46012057
品番
LT-50N UNF1/2×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・長さ・ねじT
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ナイロン車
長さ(mm)
14
対辺(mm)
21
仕様
ねじ込み式、ダブルベアリング
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
20山
ストッパー
なし
ねじT
UNF1/2
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)