ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
自在キャスター ナイロン LT型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
長さ(mm)
35
ねじT
M12
注文コード
46012127
品番
LT-75N M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・長さ・ねじT
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ナイロン車
長さ(mm)
35
対辺(mm)
19
仕様
ねじ込み式、ダブルベアリング
荷重種別
軽荷重
型式
ねじ込み式、ダブルベアリング
許容荷重(kg)
51.0
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
なし
偏心E(mm)
27
ねじT
M12
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.07MB)