自在キャスター ナイロン LT型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 長さ(mm)14 ねじTUNF1/2 注文コード46012136 品番LT-75N UNF1/2×14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は車輪径・長さ・ねじTなど11種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 取付高(mm)95 材質(車輪)ナイロン車 長さ(mm)14 対辺(mm)21 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング 荷重種別軽荷重 型式ねじ込み式、ダブルベアリング 許容荷重(kg)51.0 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)20山 ストッパーなし 偏心E(mm)27 ねじTUNF1/2 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする