※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
自在キャスター ナイロン P型ねじ込み式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
46012242
品番
P-50HT M12×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥565
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
100
ねじ径
M12
軸長(mm)
22
取付高(mm)
57.5
仕様
ねじ込み式
長さ(mm)
22
車輪幅(mm)
49
対辺(mm)
17
ピッチ/山(mm)
1.75
車輪
ナイロン
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
17
旋回半径R(mm)
46
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46012242
P-50HT M12×22
37159586
P-50HT M12×22
双輪キャスター ねじ込み式
ユーエイキャスター
1個
¥
519
税込
¥
571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です