自在キャスター ナイロン P型ねじ込み式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 注文コード46012303 品番PT-40T W3/8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る

家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)20 ねじ径W3/8 軸長(mm)15 取付高(mm)50 仕様ねじ込み式 長さ(mm)15 車輪幅(mm)40.5 対辺(mm)12.7 ピッチ/山(mm)16山 車輪ナイロン ストッパーなし 偏芯E(mm)15 旋回半径R(mm)43 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする