ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
自在キャスター ナイロン P型ねじ込み式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
46012321
品番
PT-50T M8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
ねじ径
M8
軸長(mm)
15
取付高(mm)
60
仕様
ねじ込み式
長さ(mm)
15
車輪幅(mm)
45
対辺(mm)
12.7
ピッチ/山(mm)
1.25
車輪
ナイロン
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
18
旋回半径R(mm)
51
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪