※使用車輪は右のナイロン(B入)車です

SA-100NB 自在キャスター ナイロン(B入) SA型 ユーエイキャスター 46012346 SA-100NB 自在キャスター ナイロン(B入) SA型 ユーエイキャスター 46012346

自在キャスター ナイロン(B入) SA型

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46012346 品番SA-100NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

取付座がアングルへの取付けに特化した形状となっているキャスターです。
アングルへネジやボルトで容易に取付けることが出来ます。

車輪径(Φmm)100 ストッパーなし 許容荷重(daN)90 車輪タイプ単輪 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 仕様アングル式、ダブルベアリング 材質(車輪)ナイロン(B入り) タイプアングル式、ダブルベアリング アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)83 車輪ナイロン(B入)車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 許容荷重(daN[kgf])90[30.6] 取付高H(mm)132 偏心E(mm)32 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46012346
2017-08-19
用途:
スチ−ル棚、移動時

いい買い物ができたと思っています
今のところ問題はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする