※使用車輪は右のナイロン車です

SUS-ET-50N M12×35 自在キャスター ナイロン SUS-ET型 ユーエイキャスター 46012373 SUS-ET-50N M12×35 自在キャスター ナイロン SUS-ET型 ユーエイキャスター 46012373

自在キャスター ナイロン SUS-ET型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 長さ(mm)35 注文コード46012373 品番SUS-ET-50N M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 取付高(mm)68 材質(車輪)ナイロン車 長さ(mm)35 車輪幅(mm)21 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具 荷重種別軽荷重 金具仕上ステンレス 対辺(mm)19 ストッパーなし ねじTM12×1.75 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46012373 SUS-ET-50N M12×35 02544622 SUS-ET-50N ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 1個 859 税込945 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする