※使用車輪は右のナイロン車です

SUS-ET-75N M12×35 自在キャスター ナイロン SUS-ET型 ユーエイキャスター 46012391 SUS-ET-75N M12×35 自在キャスター ナイロン SUS-ET型 ユーエイキャスター 46012391

自在キャスター ナイロン SUS-ET型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 長さ(mm)35 注文コード46012391 品番SUS-ET-75N M12×35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は車輪径・長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 取付高(mm)95 材質(車輪)ナイロン車 長さ(mm)35 車輪幅(mm)21 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具 荷重種別軽荷重 金具仕上ステンレス 対辺(mm)19 ストッパーなし ねじTM12×1.75 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする