車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)100
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)132
材質(車輪)ナイロン(B入)車
仕様プレート式、ダブルベアリング、ステンレス金具
荷重種別中荷重
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)132
偏芯E(mm)32
旋回半径R(mm)83
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪