ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロン ストッパー付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン車
注文コード
46012531
品番
LT-65NS M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロン車
長さ(mm)
35
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
85
偏芯E(mm)
23
旋回半径R(mm)
57
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.07MB)