曜日別特売
LTF-50NS Φ22 自在キャスター ナイロン ストッパー付 ユーエイキャスター 46012626

※使用例

LTF-50NS Φ22 自在キャスター ナイロン ストッパー付 ユーエイキャスター 46012626
LTF-50NS Φ22 自在キャスター ナイロン ストッパー付 ユーエイキャスター 46012626
LTF-50NS Φ22 自在キャスター ナイロン ストッパー付 ユーエイキャスター 46012626

自在キャスター ナイロン ストッパー付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン車注文コード46012626品番LTF-50NS Φ22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)30取付高(mm)A=68、B=70材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)A=68、B=70軸長L(mm)38偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする