SA-100NR 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46012872 SA-100NR 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46012872 SA-100NR 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46012872

自在キャスター ナイロンホイルゴム

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 注文コード46012872 品番SA-100NR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は車輪径・材質・取付座など17種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)90 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)82 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 ストッパーなし アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする