車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)60
取付高(mm)96
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)66
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
ストッパーなし
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアングル式キャスター