ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ハードゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
46013012
品番
LT-65RH M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥505
この商品は
車輪径・ねじ径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
取付高(mm)
85
車輪幅(mm)
21
長さ(mm)
35
金具仕上
三価ユニクロ
車輪
ゴム車
ストッパー
なし
取付高H(mm)
85
ねじT
M12
偏芯E(mm)
23
旋回半径R(mm)
56
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46013012
LT-65RH M12×35
02538733
LT-65RH M12×35
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター
1個
¥
549
税込
¥
604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です