ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ハードゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
46013021
品番
LT-65RH UNF1/2×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥505
この商品は
車輪径・ねじ径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
取付高(mm)
85
車輪幅(mm)
21
長さ(mm)
14
金具仕上
三価ユニクロ
車輪
ゴム車
ストッパー
なし
取付高H(mm)
85
ねじT
UNF1/2
偏芯E(mm)
23
旋回半径R(mm)
56
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46013021
LT-65RH UNF1/2×14
02538742
LT-65RH UNF1/2×14
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター
1個
¥
549
税込
¥
604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です