ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ハードゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
46013073
品番
LT-75RH W3/8×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥585
この商品は
車輪径・ねじ径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
取付高(mm)
95
車輪幅(mm)
21
長さ(mm)
14
金具仕上
三価ユニクロ
車輪
ゴム車
ストッパー
なし
取付高H(mm)
95
ねじT
W3/8
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
65
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46013073
LT-75RH W3/8×14
02538995
LT-75RH W3/8×14
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター
1個
¥
599
税込
¥
659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です