GH7-31-E-A-P 精密減速機RV GHシリーズ GH7-31 ナブテスコサービス 46013084

精密減速機RV GHシリーズ GH7-31

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送60日以内出荷とは
適合モーターΣ-Ⅴ SGMPS-08A*A6C-E
Σ-Ⅴ SGMPS-08A*A6C-E
Σ-7 SGM7A-06A*A2*
Σ-7 SGM7A-06A*AB*
Σ-7 SGM7J-06A*A2*
Σ-7 SGM7J-06A*AB*
Σ-Ⅴ SGMPS-08A*A21-E
Σ-Ⅴ SGMPS-08A*A2C-E
Σ-Ⅴ SGMGV-09A*A2*
Σ-Ⅴ SGMGV-09D*A2*
2/5000is (TAPER SHAFT)
2/5000HVis (TAPER SHAFT)
2/4000is (TAPER SHAFT)
Σ-Ⅴ SGMPS-08A*A61-E
MR J3 HC-UP72(B)
4/5000is (TAPER SHAFT)
4/5000HVis (TAPER SHAFT)
4/4000is (TAPER SHAFT)
Σ-7 SGM7A-06A*A6*
Σ-7 SGM7J-06A*A6*
MR J3 HC-LP52(B)*K
MR J3 HC-LP102(B)*K
MR J3 HF-SP51(B)*K
MR J3 HF-SP52(B)*K
MR J3 HF-SP524(B)*K
MR J3 HF-SP102(B)*K
MR J3 HF-SP1024(B)*K
MR J4 HG-SR51(B)*K
MR J4 HG-SR52(B)*K
MR J4 HG-SR102(B)*K
内容量1台注文コード46013084品番GH7-31-E-A-P
参考基準価格(税別)¥211,500販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比31質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000188定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460適合モーターΣ-Ⅴ SGMPS-08A*A6C-Eバックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする