ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター ハードゴム
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
ねじ径
M16
注文コード
46013177
品番
SUS-ST-50RH M16×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ねじ径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
50
取付高(mm)
74
材質(車輪)
ゴム車
車輪幅(mm)
28
長さ(mm)
40
金具仕上
ステンレス
ねじ径
M16
ストッパー
なし
取付高H(mm)
74
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
53
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.03MB)