曜日別特売
HG-50GNBS(P54×36) 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013301

 

HG-50GNBS(P54×36) 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013301
HG-50GNBS(P54×36) 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013301
HG-50GNBS(P54×36) 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013301

自在キャスターストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50材質(車輪)強化ナイロン車注文コード46013301品番HG-50GNBS(P54×36)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)160取付座(mm)70×54取付ピッチ(mm)54×36取付高(mm)68材質(車輪)強化ナイロン車車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)54×36取付座A×B(mm)70×54ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)68偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)65車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする