SA-100NRS 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013353

 

SA-100NRS 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013353
SA-100NRS 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013353
SA-100NRS 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013353

自在キャスターストッパー付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車注文コード46013353品番SA-100NRS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)90取付高(mm)132材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)86アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)132アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする