SUS-ET-75NS M12×35 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013502

 

SUS-ET-75NS M12×35 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013502
SUS-ET-75NS M12×35 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013502
SUS-ET-75NS M12×35 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013502

自在キャスターストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車注文コード46013502品番SUS-ET-75NS M12×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50取付高(mm)95材質(車輪)ナイロン車長さ(mm)35車輪幅(mm)21金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)95偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)65車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする