ナブテスコ
精密減速機RV GHシリーズ GH7-31
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
適合モーター
2/5000is (TAPER SHAFT)
2/5000is (TAPER SHAFT)
2/5000is (TAPER SHAFT)
Σ-7 SGM7A-06A*A2*
Σ-7 SGM7A-06A*AB*
Σ-7 SGM7J-06A*A2*
Σ-7 SGM7J-06A*AB*
Σ-Ⅴ SGMPS-08A*A21-E
Σ-Ⅴ SGMPS-08A*A2C-E
Σ-Ⅴ SGMGV-09A*A2*
Σ-Ⅴ SGMGV-09D*A2*
2/5000HVis (TAPER SHAFT)
2/4000is (TAPER SHAFT)
Σ-Ⅴ SGMPS-08A*A61-E
Σ-Ⅴ SGMPS-08A*A6C-E
MR J3 HC-UP72(B)
4/5000is (TAPER SHAFT)
4/5000HVis (TAPER SHAFT)
4/4000is (TAPER SHAFT)
Σ-7 SGM7A-06A*A6*
Σ-7 SGM7J-06A*A6*
MR J3 HC-LP52(B)*K
MR J3 HC-LP102(B)*K
MR J3 HF-SP51(B)*K
MR J3 HF-SP52(B)*K
MR J3 HF-SP524(B)*K
MR J3 HF-SP102(B)*K
MR J3 HF-SP1024(B)*K
MR J4 HG-SR51(B)*K
MR J4 HG-SR52(B)*K
MR J4 HG-SR102(B)*K
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46013879
品番
GH7-31-G-Z-S
参考基準価格(税別)
¥217,900
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比
31
質量(kg)
8
出力(kW)
0.52
種類
ギヤヘッド
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
50
定格寿命(時間)
6000
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0000188
定格トルク(N・m)
69
許容モーメント(N・m)
460
適合モーター
2/5000is (TAPER SHAFT)
バックラッシ(arc.min.)
less than 6
ロストモーション(arc.min.)
less than 6
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません