※105
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 自在車キャスター
100 トラック型 合成ゴム車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
95
ストッパー
なし
注文コード
46013931
品番
NO.108
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・許容荷重・ストッパー
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
(車輪)No.102〜106、No.103s〜106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107〜111、No.107s〜111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
95
取付ピッチ(mm)
56×80
取付高(mm)
150
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
形状
自在車
タイプ
トラック型
車輪幅(mm)
25
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)
101
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
8.5
偏芯E(mm)
36
取付座厚さt(mm)
2.9
座金寸法(mm)
75×99
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪